Referenzen
SKF:27X42X10 HMSA10 V
Rubix:827499
Hersteller:515213
EAN:7316572543351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 27X42X10 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen