Referenzen
SKF:6280
Rubix:825908
Hersteller:506805
EAN:0085311004428


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 31,75 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 6280 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
| Außendurchmesser | 31,75 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage