Referenzen
SKF:49985
Rubix:826303
Hersteller:509964
EAN:0085311037358


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 49985 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen