Referenzen
SKF:28778
Rubix:827394
Hersteller:514729
EAN:0085311029278


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
Produktdetails : 28778 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 73,03 mm |
| Außendurchmesser | 101,68 mm |
| Breite | 9,525 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | äußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 62 ) Arbeitstagen