Referenzen
Bosch Rexroth:R105602000
Rubix:20963



Produktdetails : R-1056-020-00 Wellenbock WBGF
WELLENBOCK WBG-20F
Wellenbock mit Flansch WBGF-20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | wbg |
| Höhe | 23 mm |
| Breite | 54 mm |
| Stärke | 54 mm |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen
