3210012125 Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Stahlp
Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Stahlp
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002302
Rubix:1104704
EAN:4026212204995





Technische Zusammenfassung
| Modell | vzk 1700x800x2970 stahlpaneelböden (9900002302) |
|---|---|
| Breite | 1700 mm |
Produktdetails : 3210012125 Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Stahlp
Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | vzk 1700x800x2970 stahlpaneelböden (9900002302) |
|---|---|
| Breite | 1700 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahlpaneele, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
734,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
881,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage