3210012105 Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Stahlp
Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Stahlp
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002298
Rubix:1104807
EAN:4026212204957




Produktdetails : 3210012105 Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Stahlp
Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | speed-rack vzk 1700x600x2470 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 1700 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
617,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
741,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
