3210012475 Weitspannregal verz. GF 1800x650x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verz. GF 1800x650x2500 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002444
Rubix:1097609
EAN:4026212058178





Technische Zusammenfassung
| Modell | meta mini-rack gf 1800x650x2500 spanplattenböden |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
Produktdetails : 3210012475 Weitspannregal verz. GF 1800x650x2500 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta mini-rack gf 1800x650x2500 spanplattenböden |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | rahmen & ausfachung: sendzimirverzinkt; einlegeböden: spanplatte (natur) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
729,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
875,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage