FU 1005 Wartungsstation SAFETY >FUTURA<, KH-AV-DR, BG4, G1, 2,5-8bar
Wartungsstation SAFETY FUTURA
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:FU 1005
Rubix:802617
Hersteller:100248
EAN:4047322246255

Produktdetails : FU 1005 Wartungsstation SAFETY >FUTURA<, KH-AV-DR, BG4, G1, 2,5-8bar
Wartungsstation SAFETY FUTURA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss, nbr, cellpor, grivory |
| Volumenstrom | 10000 l/min |
| Baugröße | 4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,65 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
