AC60-F10-B Wartungseinheit

Wartungseinheit − AC-B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AC60-F10-B
Rubix:2207011
EAN:3618035600736
AC60-F10-B Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AC60-F10-B Wartungseinheit


Klarheit auf den ersten Blick

 

  • Einfache Wartung – Transparenter Behälterschutz und werkzeuglose Wartung
  • Umfangreiche Möglichkeiten bei der Drucküberwachung – Wählbare Manometer und Drucksensoren
  • Verbesserte Beständigkeit gegen Chemikalien – Optionale Behälter.
AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler

Stärken

  • Modular verblockbar, kompakt bei geringem Gewicht
  • Integrierte Manometer oder extern mit Gewindeanschluss
  • Große Zubehörauswahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4240 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom10000 l/min
Baugröße60
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
260,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,60 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage