9564840250 Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 250mm
Wapuzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56050250, 9564840250
Rubix:1039569
Hersteller:9564840250
Produktdetails : 9564840250 Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 250mm
Wasserpumpenzange Alligator mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator® Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Alligator®. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert.
Wasserpumpenzange Alligator® Ausführung: DIN ISO 8976. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. Alligator®. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen