ARCANOL-TEMP90-25KG Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP90
Wälzlagerfett ARCANOL-TEMP90, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Schaeffler:ARCANOL-TEMP90-25KG
Rubix:1288453
Hersteller:0191441640000
EAN:4026677845160


Technische Zusammenfassung
| Packung | 25 kg hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3 |
| Viskosität bei 40 °C | 148 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-TEMP90-25KG Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP90
Das ARCANOL-TEMP90 ist ein Hochtemperaturfett für Anwendungen mit einer Dauergrenztemperatur bis +90 °C. Es ist geeignet für Wälzlager in Kupplungen, Elektromotoren, Fahrmotoren, Generatoren und Kraftfahrzeugen. Es besitzt sehr gute Tieftemperatureigenschaften sowie eine sehr gute Stabilität bei Anwendungen mit senkrechter Welle bei hohen Temperaturen.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG
Stärken
- Universelle Anwendung
- Mäßige bis hohe Belastung
- Tiefe Außentemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- Mäßige bis hohe Belastung
- Tiefe Außentemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
Anwendungen
- Allgemeine Maschinen mit moderaten Betriebstemperaturen
- Förderanlagen
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Leichte Industrieanwendungen
- Förderanlagen
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Leichte Industrieanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Packung | 25 kg hobbock |
| NLGI Klasse | 3 |
| Viskosität bei 40 °C | 148 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Gewicht | 25 kg |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
821,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage