9229990620 AufsteckWalzenstirnfräser D80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604.

Walzenstirnfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990620, 9229990620
Rubix:1942544
Hersteller:4332163796039
EAN:4332163796039
9229990620 Walzenstirnfr. 90G. m.IK. D 80mm Z 3 f.A

Technische Zusammenfassung

Typ9229990620 walzenstirnfr. 90g. m.ik. d 80mm z 3 f.a

Produktdetails : 9229990620 AufsteckWalzenstirnfräser D80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604.


AufsteckWalzenstirnfräserD80mm Z5 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Walzenstirnfräser, 90° Ausführung: Hochleistungs-Walzenstirnfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Umfangsfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990620 walzenstirnfr. 90g. m.ik. d 80mm z 3 f.a
827,54 exkl. MwSt.
/ Stück
993,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen