VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 Magnetventil mit CNOMO-Anschlussbild
VZWM Magnetventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
Rubix:438689
Hersteller:546165
EAN:4052568184513

Produktdetails : VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 Magnetventil mit CNOMO-Anschlussbild
Magnetventil VZWM-L-M22C-G34-F5-R1 elektrisch betätigtes Membranventil, Ruhestellung geschlossen, Edelstahlausführung. Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Membrandichtung, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=vorzugsweise stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1268,7 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil vzwm |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Volumenstrom | 10000 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage