Referenzen
SMC:VXZ232BZ1G
Rubix:2188396

Produktdetails : VXZ232BZ1G Ventil, elektrisch betätigt
Wir bei SMC sind stolz darauf, unser verbessertes Mehrzweck-Magnetventil der Serie VXZ mit 2 Anschlüssen vorstellen zu können. Das vorgesteuerte VXZ hat keinen Differenzdruck, so dass es sowohl Flüssigkeiten mit niedrigem Druck als auch Unterdruck handhaben kann, und da es zum Betrieb nicht auf Druckluft angewiesen ist, ist es einfach zu installieren. Der VXZ ist bis zu 27 % leichter und 4 % kleiner als herkömmliche Modelle und eignet sich daher ideal für leichte Maschinen und enge Räume. Dank eines Gummipuffers ist die Serie auch für leise Umgebungen geeignet und bietet dank ihrer verbesserten Konstruktion eine längere Lebensdauer. Dies alles ist Teil unseres Engagements, die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verbessern und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Die Serie VXZ ist in ozonbeständiger und ölfreier Ausführung erhältlich und bietet eine breite Palette an Gehäusematerialien, Rohrleitungsgewinde von ¼" bis 1" und One-Touch-Anschlüsse von Ø10 bis Ø12. Zusammen mit den normal geschlossenen oder normal offenen Ventiltypen und einem verbesserten AUS-Ansprechverhalten ist das VXZ ideal für die Handhabung von Luft, Wasser, Öl, erhitztem Wasser und Hochtemperaturöl für Kühlsysteme, die Segmentierung von Pneumatikleitungen und als Auslassventil in Vakuumleitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage