VUWS-L25-M32U-A-G14 Pneumatikventil

VUWS Muffenventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUWS-L25-M32U-A-G14
Rubix:1829379
Hersteller:575498
EAN:4052568260552
VUWS-L25-M32U-A-G14 Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typvuws-l25-m32u-a-g14 pneumatikventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUWS-L25-M32U-A-G14 Pneumatikventil


Pneumatikventil VUWS-L25-M32U-A-G14 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Pneumatikventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht273,49 g
Typvuws-l25-m32u-a-g14 pneumatikventil
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
51,87 exkl. MwSt.
/ Stück
62,24 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage