Referenzen
Festo:VUWG-L10-M52-R-M5
Rubix:1829307
Hersteller:573808
EAN:4052568102876

Produktdetails : VUWG-L10-M52-R-M5 Pneumatikventil
Pneumatikventil VUWG-L10-M52-R-M5 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=220 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44,9 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumenstrom | 220 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage