Referenzen
Festo:VUWG-L10A-B52-M3
Rubix:1829299
Hersteller:573796
EAN:4052568102869

Produktdetails : VUWG-L10A-B52-M3 Pneumatikventil
Pneumatikventil VUWG-L10A-B52-M3 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42,7 g |
|---|---|
| Typ | 5/2-wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage