Referenzen
Festo:VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L
Rubix:436259
Hersteller:539167
EAN:4052568177065

Produktdetails : VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Typ | standardventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 110 V |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage