Referenzen
Festo:VSVA-B-P53C-ZD-D1-2AT1L
Rubix:436445
Hersteller:543689
EAN:4052568182380

Produktdetails : VSVA-B-P53C-ZD-D1-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-P53C-ZD-D1-2AT1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 481 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage