Referenzen
Festo:VSVA-B-D52-ZD-D2-2AT1L
Rubix:1827698
Hersteller:560800
EAN:4052568207861

Produktdetails : VSVA-B-D52-ZD-D2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-D52-ZD-D2-2AT1L Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 763 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage