VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 Magnetventil

VSNC Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
Rubix:1827647
Hersteller:577259
EAN:4052568262426
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvsnc-f-p53c-md-g14-f8 magnetventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 Magnetventil


Magnetventil VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht401,06 g
Typvsnc-f-p53c-md-g14-f8 magnetventil
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
147,10 exkl. MwSt.
/ Stück
176,52 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage