Referenzen
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
Rubix:445130
Hersteller:546259
EAN:4052568092276

Produktdetails : VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 Magnetventil
Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 mit Würfelsteckeranschluss, Bauform C. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 mit Würfelsteckeranschluss, Bauform C. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,2 g |
|---|---|
| Typ | vscs-b-m32-mh-wa-2ac1 magnetventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage