Referenzen
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
Rubix:445129
Hersteller:546258
EAN:4052568092269

Produktdetails : VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 Magnetventil
Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 mit Würfelsteckeranschluss, Bauform C. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Magnetventil VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 mit Würfelsteckeranschluss, Bauform C. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=15 mm, Normalnenndurchfluss=18 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,26 g |
|---|---|
| Typ | vscs-b-m32-mh-wa-1ac1 magnetventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage