Referenzen
SMC:VR51-C06
Rubix:939391
Hersteller:VR51-C06
EAN:3618036543124

Dokumente
Produktdetails : VR51-C06 Zwei-Hand Ventil
Das Wechselventil der Serie VR1210/1200 ist ein Ventil mit 3 Anschlüssen, einem Ausgang und 2 pneumatischen Signal- und Eingangsanschlüssen. Der Ausgang wird immer vom Hochdruckeingang versorgt. Die Serie VR12**F ist ein Unterbrecher für die Steuerung von Luftdruck-Signalleitungen. Die Verrohrung ist in jeder Position möglich und die One-Touch-Anschlüsse machen die Verrohrung einfach. Die Zeitverzögerungsventile der Serie VR2110 mit ihrer Kombination aus einstellbarer Blende und festem Durchfluss ermöglichen die Übertragung eines pneumatischen Signals nach einer festgelegten Zeitspanne.
VR51, Zweihandsteuerventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 294 g |
|---|---|
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage