VQC1300N-5B1 Ventil, elektrisch betätigt

VQC1000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQC1300N-5B1
Rubix:2196948
Hersteller:VQC1300N-5B1
VQC1300N-5B1 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQC1300N-5B1 Ventil, elektrisch betätigt


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und Wartung weltweit erleichtern, während die Schutzgehäuse von drei davon der Schutzart IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit entsprechen. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Anschlussplatten bietet Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Anschlusskonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und lange Lebensdauer aus.
VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
115,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 33 ) Arbeitstagen