VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-LK-S1
Rubix:1827520
Hersteller:8024266
EAN:4052568279042

Produktdetails : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.
Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-LK-S1 Nennweite Belüftung=12 mm, Nennweite Entlüftung=12 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.047,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.257,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen