Referenzen
Festo:VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Rubix:446755
Hersteller:560699
EAN:4052568098247

Produktdetails : VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,33 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen