Referenzen
Festo:VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
Rubix:446770
Hersteller:560714
EAN:4052568098353

Produktdetails : VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=25 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50,6 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen