Referenzen
Festo:VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
Rubix:446743
Hersteller:560710
EAN:4052568098315

Produktdetails : VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3 Magnetventil
Magnetventil VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=12 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,3 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 180 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen