Referenzen
Festo:VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2
Rubix:446745
Hersteller:560709
EAN:4052568098308

Produktdetails : VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=12 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,2 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage