VPA742-1-04FB Ventil, pneumatisch betätigt

Vorsteuersitzventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VPA742-1-04FB
Rubix:2200909
Hersteller:VPA742-1-04FB
EAN:3618036557596
VPA742-1-04FB Ventil, pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPA742-1-04FB Ventil, pneumatisch betätigt


Das 3-Port Druckluftventil VPA300/500/700 von SMC ist in einer Gehäuseausführung mit oder ohne Gehäuse erhältlich. Das VPA bietet eine hohe Durchflusskapazität von Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es ist möglich, die Serie entweder als Wahlventil oder als Trennventil zu verwenden. Das VPA kann als Öffner und als Schließer verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
138,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage