Referenzen
SMC:VPA742-1-04A-F
Rubix:2201164
Hersteller:VPA742-1-04A-F

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftbetriebenes 3-anschluss-ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : VPA742-1-04A-F Ventil, pneumatisch betätigt
Das 3-Port Druckluftventil VPA300/500/700 von SMC ist in einer Gehäuseausführung mit oder ohne Gehäuse erhältlich. Das VPA bietet eine hohe Durchflusskapazität von Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es ist möglich, die Serie entweder als Wahlventil oder als Trennventil zu verwenden. Das VPA kann als Öffner und als Schließer verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 74x124x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 484 g |
| Typ | luftbetriebenes 3-anschluss-ventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage