9686550110 Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm 10kg
Vorschlagha.
Siehe technische InformationenReferenzen
Halder:3366.110
Rubix:1547747
Hersteller:3366.110

Produktdetails : 9686550110 Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm 10kg
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT Nylon 100mm 10kg HALDER
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.
Vorschlag-Schonhammer SUPERCRAFT, rückschlagfrei Ausführung: Hammerkörper aus Stahl, die auswechselbaren, harten Schlagköpfe sind aus cadmiumfreiem, weißem Nylon. Rückschlagfrei durch Kugelfüllung. Mit lackiertem Hickorystiel. Anwendung: Zum Einschlagen von Spaltkeilen, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Richtarbeiten sowie für den Einsatz im Zaun-, Gleis-, Werkzeug- und Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorschlaghammer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen