227.66-20.5 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/4 Ansprechdruck 20,5 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.66-20,5
Rubix:342379
Hersteller:104763
EAN:4047322050401




Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, g 3/4 |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 3/4 |
Dokumente
Produktdetails : 227.66-20.5 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/4 Ansprechdruck 20,5 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 299 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, g 3/4 |
| Anschlusstyp | g 3/4 |
| Durchsatz | 935100 l/h |
| Verbindung | g 3/4 |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage