227.55-6.2 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 1/2, Ansprechdruck 6,2 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.55-6,2
Rubix:342288
Hersteller:104571
EAN:4047322049474




Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, ms |
|---|---|
| Anschlusstyp | männliches gewinde (g 1/2) |
Dokumente
Produktdetails : 227.55-6.2 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 1/2, Ansprechdruck 6,2 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 248 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10, ms |
| Anschlusstyp | männliches gewinde (g 1/2) |
| Durchsatz | 281500 l/h |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage