227.44-2.1 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8, Ansprechdruck 2,1 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.44-2,1
Rubix:342041
Hersteller:104421
EAN:4047322299411



Dokumente
Produktdetails : 227.44-2.1 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8, Ansprechdruck 2,1 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 27, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10 |
| Verbindung | g 3/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
