227.44-12.5 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8 Ansprechdruck 12,5 bar
Vollhub-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:227.44-12,5
Rubix:342024
Hersteller:104475
EAN:4047322046787




Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10 |
|---|---|
| Anschlusstyp | gewinde g 3/8 |
Dokumente
Produktdetails : 227.44-12.5 Sicherheitsventil DN 10, MS, G 3/8 Ansprechdruck 12,5 bar
Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 27, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 10 |
| Anschlusstyp | gewinde g 3/8 |
| Durchsatz | 95 l/h |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage