Referenzen
Festo:VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-CE
Rubix:1827195
Hersteller:573186
EAN:4052568219741

Produktdetails : VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-CE El.-Anschaltung
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-CE Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
El.-Anschaltung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elektrik-anschaltung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85371099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage