VM430-01-34R Ventil, mechanisch betätigt
VM400 Mechanisches Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM430-01-34R
Rubix:2187046
Hersteller:VM430-01-34R
EAN:3618036576030

Dokumente
Produktdetails : VM430-01-34R Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Sitzventil. Ihre kompakte Größe erfordert wenig Einbauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Betätigungsarten und eine Durchflusskapazität von bis zu 18 mm².
VM400, Serie 400, Mechanisches 3-Wege-Ventil
Stärken
-Flüssigkeit:Luft
Anwendungen
Für Anwendungen, bei denen der Lärm der Abgase zu Problemen in der Umgebung führen könnte, können geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x103x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Typ | mechanisches ventil |
| Anschlusstyp | rc |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,11 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage