VM1100-4N-01 Ventil, mechanisch betätigt
VM1000 Mikromechanisches Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM1100-4N-01
Rubix:2176068
Hersteller:VM1100-4N-01
EAN:3618036580433

Dokumente
Produktdetails : VM1100-4N-01 Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mechanisches Ventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x32x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25 g |
| Typ | 3/2 verteiler |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Volumenstrom | 49,03 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,06 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage