VM1010-4NU-32B Ventil, mechanisch betätigt
VM1000 Mikromechanisches Ventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VM1010-4NU-32B
Rubix:2078174
EAN:3618036580495

Dokumente
Produktdetails : VM1010-4NU-32B Ventil, mechanisch betätigt
Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mechanisches Ventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x56x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50 g |
| Typ | 3/2 verteiler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage