VM1010-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt

VM1000 Mikromechanisches Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM1010-4NU-01
Rubix:2136659
Hersteller:VM1010-4NU-01
EAN:3618036580532
VM1010-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typverteiler 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM1010-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mechanisches Ventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x41x11 mm
Bruttogewicht25 g
Typverteiler 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom49,03 l/min
HerkunftslandJP
20,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,85 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage