Referenzen
Festo:VL-5-1/4-B
Rubix:433107
Hersteller:14294
EAN:4052568112462

Produktdetails : VL-5-1/4-B Pneumatikventil
Pneumatikventil VL-5-1/4-B 5/2-Wege-Funktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückschlagventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=pneumatisch, Standard-Nenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=0 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Pneumatikventil VL-5-1/4-B 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x35x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 244,31 g |
| Typ | tiger 2000 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen