Referenzen
Festo:VL/O-3-1/4-EX
Rubix:433893
Hersteller:536029
EAN:4052568170585

Produktdetails : VL/O-3-1/4-EX Pneumatikventil
Pneumatikventil VL/O-3-1/4-EX Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x25x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 220 g |
| Typ | tiger classic |
| Anschlusstyp | g1/4, g1/8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen