VL-5/3G-D-1-C-EX Pneumatikventil

VL Normventil ISO 5599-1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VL-5/3G-D-1-C-EX
Rubix:432963
Hersteller:536019
EAN:4052568170486
VL-5/3G-D-1-C-EX Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VL-5/3G-D-1-C-EX Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5/3G-D-1-C-EX 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung gesperrt. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht377,2 g
Typnormventil iso 5599-1
Anschlusstypanschlussplatte größe 1 nach iso 5599-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
132,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen