VL-5/3G-D-1-C Pneumatikventil

VL Normventil ISO 5599-1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VL-5/3G-D-1-C
Rubix:432386
Hersteller:151010
EAN:4052568116569
VL-5/3G-D-1-C Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VL-5/3G-D-1-C Pneumatikventil


Pneumatikventil VL-5/3G-D-1-C 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung gesperrt. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)116x66x52 mm
Bruttogewicht364 g
Typnormventil iso 5599-1
Anschlusstypanschlussplatte größe 1 nach iso 5599-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
131,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,37 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage