Referenzen
Festo:VL-5/3B-D-2-C-EX
Rubix:432970
Hersteller:536026
EAN:4052568170554

Produktdetails : VL-5/3B-D-2-C-EX Pneumatikventil
Pneumatikventil VL-5/3B-D-2-C-EX 5/3 - Wegefunktion, Mittelstellung belüftet. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 697,8 g |
|---|---|
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anschlusstyp | anschlussplatte größe 2 nach iso 5599-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen