VIKAN 70474 High-Low-Bürste/Winkelschrubber, 265 mm, medium, Rot
VIKAN 70474 High-Low-Bürste/Winkelschrubber
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:70474
Rubix:2851247
EAN:5705020704741





Produktdetails : VIKAN 70474 High-Low-Bürste/Winkelschrubber, 265 mm, medium, Rot
Die High-Low-Bürste bzw. der Winkelschrubber ermöglicht das effektive Reinigen von Sockelleisten sowie Bereichen unter Maschinen. Durch das Winkelgewinde kann der Stiel parallel zum Boden bewegt werden. Auch Abflüsse und Rinnen lassen sich damit optimal säubern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bürste/winkelschrubber |
|---|---|
| Länge | 26,5 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 15 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
153,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std