VIKAN 31665 Kehrbesen mit Rechtgewinde, 310 mm, medium, Weiß
VIKAN 31665 Kehrbesen mit Rechtgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:31665
Rubix:3004795
Hersteller:31665
EAN:5705020316654

Produktdetails : VIKAN 31665 Kehrbesen mit Rechtgewinde, 310 mm, medium, Weiß
Der Kehrbesen mit gerader Stielaufnahme entfernt Staub, Papier und Lebensmittelrückstände wie Fisch und Fleisch und ist daher hervorragend zum Reinigen zwischen Maschinen und unter Tischen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kehrbesen |
|---|---|
| Länge | 31 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 6 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage